{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | HSK-A 100 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 308277 32 | |
EAN / GTIN | 4045197291462 | |
Număr producător | 308277 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portscule cu strângere rapidă − fretare cu orificiu al canalului de răcire 32 mm
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
266,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
235,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
303,00 €
126,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
352,00 €
139,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Suport | HSK-A 100 scurt | HSK-A 100 scurt | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 100 scurt |
Lungime activă dimensiune A | 120 | 120 | 120 | 120 |
⌀ exterior D | 53 | 53 | 52,5 | 56,6 |
⌀ de prindere D1 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |