{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 8 mm | |
Suport | HSK-A 100 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 85 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 308267 8 | |
EAN / GTIN | 4045197945389 | |
Număr producător | 308267 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portscule cu strângere rapidă − fretare cu 4 orificii ale canalului de răcire, nichelată 8 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
279,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
235,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
266,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 21 |
Normă pentru suport | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Lungime activă dimensiune A | 85 | 85 | 85 |
⌀ de prindere D1 | 8 | 8 | 8 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |