Freză de capăt L.160 mm izolată prin imersie

Cod articol: 3082512
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3082512
EAN / GTIN 4010886950760
Număr producător 3082512
L-Număr L60160 5258

Descriere

Descriere:

Fabricat din oțel de calitate pentru unelte
Capacele sunt șlefuite, gri oțel, cu mânere antiderapante înmuiate în albastru (TL)
Capul extra lat pentru strângerea nodurilor de răsucire
Sunt potrivite în special pentru împletituri de fier pe șantierele de construcții.

Caracteristică:

  • Șanfrenare [inch]: cu
  • Lățimea totală [mm]: 53 mm
  • Înălțime totală [mm]: 25 mm
  • Lungime totală [mm]: 160 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: Oțel gri
  • Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
  • Duritatea muchiei de tăiere: 61 - 63 HRC
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • ESD Da/Nu: nu
  • Arc de deschidere disponibil: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături