Sortiment de scule în trusă de 100 de piese

Cod articol: 3082148
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Cod articol 3082148
    EAN / GTIN 4010886950869
    Număr producător 3082148
    L-Număr L60160 6495

    Descriere

    Descriere:

    Gamă profesională pentru toate meseriile
    , realizată într-un mod practic pentru utilizare
    , găzduită într-o carcasă rezistentă din plastic ABS rezistent la impact, cadru robust din
    aluminiu, accesoriu robust
    - oriunde trebuie să fie întotdeauna la îndemână instrumentul potrivit

    Caracteristică:

    • Depozitare: Carcasă
    • Lățimea totală [mm]: 420 mm
    • Înălțime totală [mm]: 190 mm
    • Lungime totală [mm]: 490 mm
    • Material: Acrilonitril butadien-stiren (ABS)
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături