{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | HSK-A 63 A = 130 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 130 mm | |
⌀ exterior D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 308195 32 | |
EAN / GTIN | 4045197646460 | |
Număr producător | 308195 32 |