{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 10 mm | |
Suport | HSK-A 63 A = 120 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 308194 10 | |
EAN / GTIN | 4062406786984 | |
Număr producător | 308194 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă cu strângere rapidă − fretare cu 4 orificii ale canalului de răcire, nichelată 10 mm
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
240,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
202,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
234,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
257,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Normă pentru suport | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 |
Lungime activă dimensiune A | 120 | 120 | 120 | 120 |
Forma | A | A | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HPC ;HSC |