{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 14 mm | |
Suport | HSK-A 63 A = 120 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 308189 14 | |
EAN / GTIN | 4045197291011 | |
Număr producător | 308189 14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portscule cu strângere rapidă 14 mm
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
202,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
234,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
297,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
327,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Suport | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 100 A = 120 | HSK-A 100 A = 120 |
Lungime activă dimensiune A | 120 | 120 | 120 | 120 |
⌀ exterior D | 34 | 34 | 34 | 34 |
Forma | A | A | A | A |
⌀ de prindere D1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Strategie de aşchiere | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |