Disc de rectificat profil CBN 225x5x60 mm 89A54I5AV53 HM/HSS

Cod articol: 30806
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 30806
EAN / GTIN 9003170308069
Număr producător 30806

Descriere

Descriere:

Pentru șlefuirea profilelor, utilizați atât discuri de corindon, cât și discuri CBN pentru mașina HSS. Pe de altă parte, carbura ar trebui să fie măcinată numai cu diamant. Pentru pre-măcinare, vă recomandăm să utilizați granulația 54 în amestecuri de corindon fin și corindon sinterizat. Granulația 100 trebuie utilizată pentru măcinarea finită și profilele fine. Alternativ, B151 în CBN. Granulele mai fine sunt utilizate în general pentru carbură.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Dimensiunea boabelor: 54
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : 89A 54 I5A V53
  • Dimensiune (D x D x H): 225 x 5 x 60 mm
  • Diametru: 225 mm
  • Grosime: 5 mm
  • Orificiu: 60 mm
  • Adecvarea materialului: Carbură de tungsten, HSS

Avantaj:

  • Rată ridicată de eliminare
  • Retenție ridicată a profilului
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea profilelor pieselor din carbură și HSS

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături