Portsculă cu strângere rapidă − fretare Power Shrink Chuck cu Safe-Lock 18 mm

Cod articol: 307935 18
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HSC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de prindere D1 18 mm
    Suport HSK-A 63 ultrascurtă
    Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
    Forma A
    Orificiu pentru canalul de răcire Cu posibilitate de închidere
    Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
    Concentricitate 3 µm
    Strategie de aşchiere HSC; HSC
    Siguranţă extragere scule Safe-Lock h6
    Lungime activă dimensiune A 75 mm
    ⌀ exterior D 43,5 mm
    ⌀ D2 35,5 mm
    adâncime maximă de prindere LE 49 mm
    Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 307935 18
    EAN / GTIN 4034221084910
    Număr producător A63.145.18.37

    Descriere

    Execuţie:

    Portsculă cu strângere rapidă pentru rată maximă de îndepărtare a materialului la aşchierea de înaltă performanţă (HPC). Designul optimizat îmbină rigiditatea mare cu amortizarea vibraţiilor. Astfel sunt protejate maşina, axul şi scula.
    • Siguranţa Safe-Lock la extragerea sculei împiedică extragerea nedorită a acesteia.
    • Performanţă mai mare de aşchiere datorită turaţiilor şi avansurilor superioare şi adâncimilor mai mari de aşchiere.
    • Timpi mai scurţi de prelucrare.
    • Funcţionarea mai lină duce la o calitate mai bună a suprafeţelor şi la menajarea sculei, a axului şi a maşinii.
    • Cu găuri filetate pentru echilibrare cu şuruburi.
    • Cu găuri obturabile Cool Jet.
    • Cu şurub de reglare pe lungime (cursă de reglare 10 mm).

    Aplicaţie:

    Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranţă h6, cu secţiune şlefuită Safe-Lock. Recomandat pentru toate tipurile de unităţi de fretare, cum ar fi unităţi de fretare inductive, cu contact, cu aer cald.

    Accesorii opţionale:

    Freză cu secţiune şlefuită Safe-Lock, vezi freză din carbură monobloc.
    Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, unitate de fretare Cod 354210 - 354450, set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

    Notă:

    Alte portscule cu strângere rapidă cu Safe-Lock, la cerere.