Cheie dinamometrică VDE 1/2 10-50 Nm

Cod articol: 3079066
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 4-6 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Momentul maxim 50 Nm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Cheie dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 3079066
Copiaţi
EAN / GTIN 4002805937280
Copiaţi
Număr producător 3079066
Copiaţi
L-Număr L60160 4913
Copiaţi
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Strângere controlată a șuruburilor în cea mai comună gamă
Sistemul de eliberare produce un semnal de eliberare tactil și audibil clar
Balanță cu o gradație N-m
Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. Certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de normă
Recalibrare fără distrugerea izolației
Crichet cu dinți fini cu acționare pătrată conform DIN 3120, ISO 1174
Botoane de siguranță împotriva slăbirii involuntare a prizei
VDE izolat până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900

Caracteristică:

  • Distanță carcasă - centru pătrat: 24 mm
  • Tip de acționare: Cârlig de schimbare a vitezelor
  • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
  • Număr de dinți: 72
  • Direcția de strângere: Dreapta
  • Depozitare: Cutie de plastic
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Fabricare
    • Întreținere și reparații
  • Lățimea totală [mm]: 48 mm
  • Înălțime totală [mm]: 80 mm
  • Lungime totală [mm]: 369 mm
  • Lungime de calibrare [mm]: 279 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 48,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 62 mm
  • Vernier Nm: 0,25 Nm
  • Precizie: +/- 4 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Unghiul de întoarcere: 5 °
  • Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj cu bilă
  • Diviziunea scării: 2,5
  • Tip de scală: Mono
  • 1000 V izolat: da
  • Setare fixă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: da
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industria electronică
    • Industrie
    • Militară
    • Energie
    • Atelier
    • Utilități
    • Servicii
    • Construcții de dulapuri
    • Constituirea de dulapuri

Consilieri de servicii și produse