Execuţie:
Compoziţie material
75% bumbac, 24% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²
Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Buclă de identificare detașabilă pentru haine ignifuge
Bucșe largi pentru centură
Apertură în spate pentru fixarea hamului de siguranță
Etichete externe de certificare
Buzunare
Buzunare libere la piept cu buzunare pentru cuie, unul cu buzunar pentru telefon și unul cu buzunar pentru pixuri
Buzunare frontale cu clapetă
Buzunare pentru cuie - în trei părți și foarte late, buzunare pentru cuie - în față și în spate
Închidere frontală
Fermoar metalic robust ascuns unidirecțional, Fermoar dublu în față pentru lățime reglabilă
Reflex
Fâșii reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble
Spălătorie
Spălare industrială EN ISO 15797
Funcționalitate
Repelent la ulei, murdărie și apă
Descriere:
- Vestă de tip multinorm fabricat din material rezistent, cu soluții flexibile de buzunare care vă păstrează uneltele ușor accesibile
- Vestă are o serie de opțiuni de buzunare combinate cu o potrivire reglabilă la piept, astfel încât poate fi purtat cu ușurință peste o jachetă, și are o deschidere la spate pentru a permite fixarea unui ham de siguranță
- Certificat conform EN ISO 20471, clasa 2
- EN 1149-5, IEC 61482-2 clasa 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Standard:
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%