{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport | HSK-F 63 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forma | F | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 20 µm | |
Tip constructiv | standard | |
Lungime activă dimensiune A | 102 mm | |
⌀ exterior D | 57 mm | |
Cheie de strângere Torx® de schimb Cod 625220 | TX25 | |
Tip produs | Mandrină scurtă |
Cod articol | 307705 0,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197761156 | |
Număr producător | 307705 0,5-16 |