{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de prindere | 0,3 mm - 10 mm | |
Suport | HSK-E 40 | |
Răcire interioară | Da, cu max. 50 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 20 µm | |
Tip constructiv | subțire | |
Lungime activă dimensiune A | 91 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
Cheie de strângere de schimb Cod 627425 | Deschidere 4 | |
Tip produs | Mandrină scurtă |
Cod articol | 307681 0,3-10 | |
EAN / GTIN | 4062406115098 | |
Număr producător | 307681 0,3-10 |