Mandrină hidraulică cu extensie Performance Master Chuck 8 mm

Cod articol: 307630 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 8 mm
Suport HSK-A 63 scurt
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 65 mm
⌀ D2 28 mm
⌀ exterior D 50 mm
Interval de reglaj V 10 mm
Gaură Balluffchip da
Orificiu pentru canalul de răcire nu
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 307630 8
EAN / GTIN 4067263265603
Număr producător 307630 8

Descriere

Execuţie:

  • Adecvat în special pentru frezarea extrem de dinamică.
  • Contur exterior optimizat prin FEM (metoda elementului finit) – Robusteţe datorită rigidităţii maxime, duratei de viaţă mai mari a sculei, volumului de tăiere mai mare, potrivit pentru toate strategiile de aşchiere.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10mm.
  • Se pot folosi reducţii.
  • Rezistenţă la temperatură de până la 170°C timp de peste 4 ore.
  • Sunt posibile cu până la 10× mai multe operaţii de prindere în comparaţie cu o mandrină hidraulică standard cu extensie.
  • Moment de strângere foarte scăzut al şurubului de prindere - manevrare uşoară.
  • Noul sistem brevetat strângere hidraulică cu extensie – concentricitate premium fiabilă şi durabilă.

Aplicaţie:

Proiectat universal pentru operaţiile de degroşare şi finisare. Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii h6.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, manşoane de reducţie Cod 302140; 302135 302145 302147 cu Ref. 12 şi Cod 302150; 302155; 302160; 302165 cu Ref. 20.