Mufa de protecție a motorului

Cod articol: 30756096004
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 30756096004
EAN / GTIN 4014586264301
Număr producător 30756096004
L-Număr L00010 1869

Descriere

Descriere:

  • Ștecher de protecție a motorului
  • Ștecherul de protecție a motorului FEIN protejează în mod fiabil uneltele electrice de înaltă frecvență împotriva suprasarcinii. Un declanșator bimetalic, care este reglat individual la curentul nominal al sculei conectate, previne declanșarea prea târzie sau prematură în cazul unei suprasarcini scurte. Ștecherul de protecție a motorului este montat pe cablul de conectare al uneltelor electrice de înaltă frecvență în locul fișei normale cu pini. Fișa de protecție a motorului este formată din fișă conform CEE, declanșatoare termice cu compensare a temperaturii și un comutator rotativ de conectare
  • potrivit pentru seria 852, interval de reglaj 6,3 - 9 A

Caracteristică:

  • Versiunea 32 A

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături