{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | HSK-A 100 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 90 mm | |
⌀ exterior D | 52,5 mm | |
Lungime utilă L1 | 61 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Reducţie recomandată | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 307557 20 | |
EAN / GTIN | 4062406240073 | |
Număr producător | 307557 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Dorn cu prindere hidraulică HT, HSK-A 100 scurt, ⌀ de strângere D1: 20mm
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
262,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
415,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
294,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
314,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
⌀ exterior D | 52,5 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Forma | A | A | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Interval de reglaj V | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Reducţie recomandată | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 |