{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | HSK-A 63 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 52,5 mm | |
Lungime utilă L1 | 54 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Reducţie recomandată | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 307552 20 | |
EAN / GTIN | 4062406240066 | |
Număr producător | 307552 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dorn cu prindere hidraulică HT 20 mm
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
203,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
268,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
381,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 80 | 80 | 80 |
⌀ exterior D | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
⌀ de prindere D1 | 20 | 20 | 20 |
Interval de reglaj V | 10 | 10 | 10 |
Strategie de aşchiere | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Reducţie recomandată | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 |
Tip produs | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică |