Dorn cu prindere hidraulică HT 12 mm

Cod articol: 307550 12
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de prindere D1 12 mm
    Suport HSK-A 63 scurt
    Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
    Forma A
    Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
    Concentricitate ≤ 3 µm
    Strategie de aşchiere HSC; HPC
    Lungime activă dimensiune A 80 mm
    ⌀ exterior D 52,5 mm
    Lungime utilă L1 54 mm
    Interval de reglaj V 10 mm
    Reducţie recomandată 302140; 302135
    Tip produs Mandrină hidraulică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 307550 12
    EAN / GTIN 4045197586964
    Număr producător 307550 12

    Descriere

    Execuţie:

    • Rigiditate totală extrem de mare datorită construcției optimizate.
    • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
    • Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
    • Flexibile datorită folosirii bucşelor intermediare.

    Avantaj:

    • Momente cu transmisibilitate maximă (550 Nm), care garantează siguranţa procesului.
    • Proprietăţi de amortizare ideale, care permit obţinerea unor suprafeţe foarte bune a pieselor, creşterea durabilităţii şi protejarea arborelui.

    Aplicaţie:

    • Mai ales pentru aşchierea dificilă la frezare.
    • Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii în h6.

    Livrare:

    Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

    Accesorii opţionale:

    Conductă de agent de răcire nr. 309880, cheie tubulară nr. 309890, manșoane de reducere nr. 302135 - 302187.

    Notă:

    Atenţie la sculele extralungi şi la prelucrarea TPC.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături