Portscule hidraulice subţiri, HSK-A 63 A = 120, ⌀ de strângere D1: 4mm

Cod articol: 307533 4
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 4 mm
Suport HSK-A 63 A = 120
Normă pentru suport DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 120 mm
⌀ D2 10 mm
⌀ D3 17,7 mm
⌀ exterior D 50 mm
L2 73 mm
Gaură Balluffchip da
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 307533 4
EAN / GTIN 4045197762207
Număr producător 307533 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Formă extrem de subţire (conică la 3°).
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Posibilitate de ajustare axială pe lungime.
  • Cozi superfinisate.
  • Se pot folosi reducţii.

Avantaj:

  • Rezistent la temperatură cu ajutorul sistemului complet închis, adică fără camere de presiune lipite cu metal.
  • Proprietăţi ideale de amortizare.
  • Cupluri transmisibile ridicate, de aici fiabilitatea procesului.

Aplicaţie:

Mai ales pentru execuţia sculelor şi a matriţelor.
În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.
Pentru găurire, alezare şi frezare.
Pentru fixarea sculelor cu toleranţa părţii de prindere h6.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Bucşe intermediare Cod 302135302165.