{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | HSK-A 63 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 85 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L3 | 40 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Filet M | M10×1 | |
Reducţie recomandată | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 307507 12 | |
EAN / GTIN | 4062406242015 | |
Număr producător | 307507 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurte, subţiri 12 mm
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
294,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
415,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
314,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 32 | 32 | 32 |
Lungime activă dimensiune A | 85 | 85 | 85 |
⌀ exterior D | 50 | 50 | 50 |
Forma | A | A | A |
Filet M | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
L3 | 40 | 40 | 46 |
Interval de reglaj V | 10 | 10 | 10 |