{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 10 mm | |
Suport | HSK-A 63 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Răcire interioară | da | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 85 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Orificiu pentru canalul de răcire | nu | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 307502 10 | |
EAN / GTIN | 4067263265320 | |
Număr producător | 307502 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Mandrină hidraulică subțire Master Chuck, HSK-A 63 scurt, ⌀ de prindere D1: 10mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
410,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
606,00 €
345,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
439,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Forma | A | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC; HSC | HPC; HSC | HPC; HSC |
Tip produs | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică |