{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Filet M | M16×25 | |
Suport | HSK-A 63 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 51 mm | |
⌀ găurii D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Lungime utilă L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |
Cod articol | 307042 M16X25 | |
EAN / GTIN | 4045197707000 | |
Număr producător | 307042 M16X25 |