Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet amortizarea vibraţiilor, formă conică M8X100

Cod articol: 307037 M8X100
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M × lungime L1 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M8×100
Suport HSK-A 63
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Oscilaţie Amortizat
Lungime activă dimensiune A 126 mm
⌀ găurii D1 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ exterior D 23 mm
Lungime utilă L1 100 mm
L2 5 mm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 307037 M8X100
EAN / GTIN 4045197905109
Număr producător 307037 M8X100

Descriere

Execuţie:

Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff. Formă constructivă conică. Miez cu aparat de măsurare a oscilaţiilor, suport cu amortizor de vibrații.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opţionale:

Prelungitor Cod 301342, reducţie Cod 301344, conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

Dornuri respectiv prelungitoare din carbură monobloc pentru capete de frezat cu fixare pe filet, Cod 301374301379 şi 301361301368.