Sârmă de greutate de testare, din oțel inoxidabil lustruit

Cod articol: 307-07
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
    Tip produs Greutate de compensare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 307-07
    EAN / GTIN 4045761314245
    Număr producător 307-07
    L-Număr L40250 33

    Descriere

    Caracteristică:

    • OIML clasa E1
    • Valoare nominală 100 g
    • Buton
    • Oțel inoxidabil lustruit

    Notă:

    • recomandăm să comandați una dintre cutiile enumerate la rubrica ″Accesorii″.

      Am dori să subliniem faptul că, atunci când se expediază greutăți din clasa E1, E2, F1 sau F2 fără containere, este posibil să se producă deteriorarea greutăților, în ciuda unui ambalaj de transport adecvat. Modificările de masă rezultate ar putea depăși limitele de eroare admise pentru aceste clase de greutate foarte precise
    • Atunci când se comandă greutăți calibrate, trebuie comandată o husă contra cost, deoarece marca de calibrare este atașată la aceasta

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături