Sârmă de greutate de testare, din oțel inoxidabil lustruit

Cod articol: 307-02
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Greutate de compensare

Identificare și clasificare

Cod articol 307-02
EAN / GTIN 4045761314191
Număr producător 307-02
L-Număr L40250 1287
Producător Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Caracteristică:

  • OIML clasa E1
  • Valoare nominală 2 g
  • Buton
  • Oțel inoxidabil lustruit

Notă:

  • recomandăm să comandați una dintre cutiile enumerate la rubrica ″Accesorii″.

    Am dori să subliniem faptul că, atunci când se expediază greutăți din clasa E1, E2, F1 sau F2 fără containere, este posibil să se producă deteriorarea greutăților, în ciuda unui ambalaj de transport adecvat. Modificările de masă rezultate ar putea depăși limitele de eroare admise pentru aceste clase de greutate foarte precise
  • Atunci când se comandă greutăți calibrate, trebuie comandată o husă contra cost, deoarece marca de calibrare este atașată la aceasta