{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse interior | 3 | |
Suport | HSK-F 63 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | F | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 8 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 140 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Tip produs | Adaptor portsculă |
Cod articol | 306935 3 | |
Număr producător | 306935 3 |