Portsculă pentru freză cu alezaj cu amortizare a vibraţiilor, cilindric 16 mm

Cod articol: 306709 16
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6357
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 8000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 6

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport HSK-A 100 A = 300
Standard DIN 6357
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 8000 min-1
Concentricitate ≤ 6 µm
Strategie de aşchiere HPC
Oscilaţie Amortizat
Lungime activă dimensiune A 300 mm
⌀ D2 38 mm
Lungimea dornului de frezare L4 17 mm
Tip produs Portsculă pentru freză cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 306709 16
EAN / GTIN 4045197762016
Număr producător 306709 16

Descriere

Execuţie:

  • Coada conică, cepul de prindere şi suprafeţele de contact ale manşonului sunt rectificate.
  • Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
  • Suprafaţă de aşezare a manşonului mărită.

Model cu amortizarea vibraţiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibraţiilor.

Avantaj:

Tendinţă de vibrare semnificativ mai redusă! Creştere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere pentru freză şi piesă de antrenare.

Accesorii opţionale:

Cheie specială Cod 309840, conductă cu lichid de răcire Cod 309880.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături