{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 22 mm | |
⌀ de prindere D1 | 22 mm | |
Suport | HSK-A 100 A = 300 | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Oscilaţie | Amortizat | |
Lungime activă dimensiune A | 300 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 19 mm | |
Turaţie maximă nmax. | 6.000 min-1 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 306698 22 | |
EAN / GTIN | 4045197946034 | |
Număr producător | 306698 22 |