Portsculă pentru freză cu alezaj de înaltă performanţă cu amortizarea vibraţiilor, conic, cu orificii ale canalului de răcire 16 mm

Cod articol: 306697 16
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dorn d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6357
  • Normă pentru suport: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Concentricitate: ≤ 5
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ dornului d1 16 mm
⌀ de prindere D1 16 mm
Suport HSK-A 100 A = 200
Standard DIN 6357
Normă pentru suport DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Concentricitate ≤ 5 µm
Strategie de aşchiere HPC
Oscilaţie Amortizat
Lungime activă dimensiune A 200 mm
⌀ exterior D 38 mm
Lungimea dornului de frezare L4 17 mm
Turaţie maximă nmax. 8.000 min-1
Tip produs Portsculă pentru freză cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 306697 16
EAN / GTIN 4045197945891
Număr producător 306697 16

Descriere

Execuţie:

  • Coada conică, cepul de prindere şi suprafeţele de contact ale manşonului sunt rectificate.
  • Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
  • Suprafaţă de aşezare a manşonului mărită.

Avantaj:

Miezul SM ajustat special la suporturi, permite rezultate optime de aşchiere în cazul lungimilor active mari:
  • economie de timp datorită parametrilor maximi de aşchiere.
  • Funcţionare silenţioasă şi astfel rezultate perfecte pe suprafeţe.
  • Economie de costuri datorită durabilităţii mai mari a sculelor.
  • Protejarea arborelui maşinii împotriva vibraţiilor.

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere pentru freză şi piesă de antrenare.

Accesorii opţionale:

Cheie specială Cod 309840; conductă de răcire Cod 309880.

Notă:

Calitatea echilibrării G 6,3 în funcţie de turaţia maximă de funcţionare.