{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 27 mm | |
⌀ de prindere D1 | 27 mm | |
Suport | HSK-A 100 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 21 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 27 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 306678 27 | |
EAN / GTIN | 4045197290427 | |
Număr producător | 306678 27 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă pentru freză cu alezaj 27 mm
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
201,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
167,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
196,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
231,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
145,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ dornului d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Forma | A | A | A | A | A |
Concentricitate | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj |