Descriere:
Unealtă reglabilă, universală pentru înșurubare, îndoire, fixare, presare și prindere
Înlocuiește 2 seturi complete de chei, metrice și imperiale (0-50 mm și 0 -1,7/8″) în 21 de SW diferite, precum și clești
Fălci netede pentru prinderea delicată a pieselor de lucru sensibile la suprafață (de ex. (de exemplu, șuruburi cromate, accesorii pentru baie)
Funcția unei chei cu clichet
Cea mai mare capacitate din această clasă (50 mm)
Receptacul cu fălci cu funcție unică, de exemplu, pentru fălci moi
21 de poziții de reglare și reglare rapidă cu funcție de blocare automată
VDE izolat până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație de 2 ori a sculei de verificare
DIN ISO 5743/IEC 60900
Caracteristică:
- Forma fălcii: fălci plate
- Tipuri de îmbinări [mm]: prin îmbinare
- Lățimea totală [mm]: 90 mm
- Înălțime totală [mm]: 37 mm
- Lungime totală [mm]: 268 mm
- Designul mânerului [inch]: Izolație pentru scufundări: Izolație pentru scule de control de 2 ori
- Culoarea mânerului: roșu
- Dimensiune [inch]: 10
- Material: Oțel călit
- Suprafață: cromat
- Interval de strângere [inch]: 2
- Lățimea de strângere [mm]: 50 mm
- 1000 V izolat: da
- Versiunea fără scântei: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: da