{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 40 mm | |
⌀ de prindere D1 | 40 mm | |
Suport | HSK-F 63 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 88 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 27 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 40 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 40 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 306563 40 | |
EAN / GTIN | 4045197587893 | |
Număr producător | 306563 40 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire, HSK-F 63 A = 100, ⌀ dornului d1: 40mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
251,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
174,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
196,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
217,00 €
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
156,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-F 63 A = 100 | HSK-A 63 scurt | HSK-A 63 scurt | HSK-F 63 scurt | HSK-A 63 scurt |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 60 mm | 60 mm | 65 mm | 60 mm |
⌀ exterior D | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
⌀ dornului d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Lungimea dornului de frezare L4 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |