{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 22 mm | |
⌀ de prindere D1 | 22 mm | |
Suport | HSK-A 63 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 19 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 22 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 22 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 306550 22 | |
EAN / GTIN | 4045197290212 | |
Număr producător | 306550 22 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă pentru freză cu alezaj 22 mm
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
160,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
189,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
199,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
193,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
221,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
137,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-F 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
⌀ dornului d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Concentricitate | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |