Volum cutie de instrumente goală

Cod articol: 3065405
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3065405
EAN / GTIN 4010886950999
Număr producător 3065405
L-Număr L60160 5813

Descriere

Descriere:

Cadru robust din aluminiu cu protecție la impact, Carcase fabricate din plastic ABS rezistent la impact
Coperișul deschis al carcasei este protejat împotriva închiderii neintenționate de suportul de siguranță al capacului
Spațiu pentru documente A4 în capac
Taviță inferioară divizibilă în mod variabil
Închizibilă cu 2 încuietori cu cilindru basculant și o încuietoare cu combinație
Bord de scule detașabil cu 22 de buzunare pentru scule în față și în spate în capac
Bord de scule detașabil cu 22 de buzunare pentru scule în față și în spate în capac
Bord de scule detașabil cu 22 de buzunare pentru scule în față și în spate în capac
Bord de scule detașabil cu 22 de buzunare pentru scule în față și în spate în capac
Bord de scule detașabil cu 22 de buzunare pentru scule în față și în spate în capac
Bord de scule detașabil cu 22 de buzunare pentru scule în față și în spate în capac și înapoi în capac
Placă de acoperire detașabilă pentru tava inferioară cu 15 buzunare pentru unelte
Mâner de transport ușor de manevrat
Placă de acoperire detașabilă pentru tava inferioară cu 15 buzunare pentru unelte
Placă de acoperire detașabilă pentru tava inferioară cu 15 buzunare pentru unelte
Mâner de transport ușor de manevrat

Caracteristică:

  • Capacitate de încărcare dinamică [kg]: 30 kg
  • Lățimea totală [mm]: 490 mm
  • Înălțime totală [mm]: 185 mm
  • Lungime totală [mm]: 395 mm
  • Material: Acrilonitril butadien-stiren (ABS)
  • Culoare RAL: negru
  • Sarcina [max.): 30 kg
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături