{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 40 mm | |
⌀ de prindere D1 | 27 mm | |
Suport | HSK-A 100 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 70 mm | |
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare | 27 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 41 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 40 | |
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 40 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 40 | |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj |
Cod articol | 306277 40 | |
EAN / GTIN | 4062406422660 | |
Număr producător | 306277 40 |