{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 22 mm | |
⌀ de prindere D1 | 22 mm | |
Suport | HSK-A 100 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare | 19 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 31 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 22 | |
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 22 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 22 | |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj |
Cod articol | 306270 22 | |
EAN / GTIN | 4045197290038 | |
Număr producător | 306270 22 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Portsculă combi pentru freze 22 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
179,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
146,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
65,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
103,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
132,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Lungimea dornului de frezare L4 | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Concentricitate | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |