Comparator cu cadran, capac plat, versiunea ISO cu rulment cu bile, protejat împotriva șocurilor, 50 mm, 0,01 mm

Cod articol: 3058AB-19
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
Cod articol 3058AB-19
EAN / GTIN 4946368843469
Număr producător 3058AB-19
L-Număr L40010 14596

Descriere

Descriere:

Acesta este un comparator standard, metric, care vă oferă următoarele avantaje: Cadranul mare facilitează citirea valorii măsurate. ø = 78 mm. Gradație 0,01 / 0,001 mm.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 50 mm
Absolvire: 0.01
Repetabilitate: 5 µm
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică