{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | HSK-A 63 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Răcire interioară | da | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 90 mm | |
⌀ exterior bucşă elastică D | 52 mm | |
Forţă de strângere până la | 1.000 Nm | |
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 | 52 / 55 | |
Tip produs | Mandrină de forţă |
Cod articol | 305535 20 | |
EAN / GTIN | 2050001772046 | |
Număr producător | 569075420090 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Suport | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Lungime activă dimensiune A | 90 | 90 | 100 |
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 |
Concentricitate | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Forţă de strângere până la | 1.000 | 500 | 500 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 |
Tip produs | Mandrină de forţă | Mandrină de forţă | Mandrină de forţă |