{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | HSK-A 63 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 135 mm | |
⌀ exterior bucşă elastică D | 66 mm | |
Forţă de strângere până la | 900 Nm | |
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 | 68 / 75 | |
Tip produs | Mandrină de forţă |
Cod articol | 305525 32 | |
EAN / GTIN | 4045197547019 | |
Număr producător | 305525 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Lungime activă dimensiune A | 135 mm | 135 mm |
Forma | A | A |
Concentricitate | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
Tip produs | Mandrină de forţă | Mandrină de forţă |