{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 11 | |
⌀ de prindere D1 | 1-7 mm | |
Suport | HSK-E 40 scurt | |
Normă pentru suport | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Răcire interioară | da | |
Gama de prindere | 1 mm - 7 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 16 mm | |
Piuliţă de schimb pentru bucşă elastică tip ER Cod 309618 | 11M | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 305518 11M | |
EAN / GTIN | 4062406243463 | |
Număr producător | 305518 11M |