{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 40 | |
Suport | HSK-A 100 A = 160 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 3 mm - 26 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 305515 40 | |
EAN / GTIN | 4045197289773 | |
Număr producător | 305515 40 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrină pentru bucşă elastică ER 40
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
212,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
180,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
206,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
139,68 €
82,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
165,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
⌀ exterior D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Gaură Balluffchip | da | da | da | da | da |
Forma | A | A | F | A | A |
Gama de prindere | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |