{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 32 | |
Suport | HSK-A 63 A = 160 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 2 mm - 20 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 305439 32 | |
EAN / GTIN | 4045197953780 | |
Număr producător | 305439 32 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrină pentru bucşe elastice tip ER, HSK-A 63 A = 160, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 32
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
130,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
167,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
196,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
204,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Mandrină pentru bucşe elastice tip ER, HSK-A 100 A = 160, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 32
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
159,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-F 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Gaură Balluffchip | da | da | da | da | da |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Gama de prindere | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |