{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 25 | |
Suport | HSK-A 63 A = 160 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 305435 25 | |
EAN / GTIN | 4045197289674 | |
Număr producător | 305435 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrină pentru bucşă elastică ER 25
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
154,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
193,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
204,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
120,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
159,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 A = 160 | HSK-F 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
⌀ exterior D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Forma | A | F | A | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |