{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 40 | |
Suport | HSK-A 63 lung | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 3 mm - 26 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 305390 40 | |
EAN / GTIN | 4045197289650 | |
Număr producător | 305390 40 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrină pentru bucşă elastică ER 40
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
146,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
178,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
116,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
140,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
194,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 lung | HSK-A 100 lung | HSK-A 63 lung | HSK-A 100 lung | HSK-A 100 lung | HSK-A 63 lung |
Gaură Balluffchip | da | da | da | da | da | da |
Forma | A | A | A | A | A | A |
Gama de prindere | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |