{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 25 | |
Suport | HSK-E 50 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 50 mm | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 305155 25 | |
EAN / GTIN | 4067263110293 | |
Număr producător | 305155 25 |