Ciocan combinat de forfecare și de lăcătușerie

Cod articol: 305.1
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 305.1
EAN / GTIN 7610733254743
Număr producător PB 305.1
L-Număr L60060 2888

Descriere

Descriere:

  • Cu ciocan combinat cu față moale și ciocan de lăcătuș, fără recul
  • cu inserția din plastic ca ciocan cu față moale
  • inserție cu capac din oțel călit, pentru utilizare ca ciocan de lăcătușerie
  • maner fabricat din material de fibră de sticlă de primă clasă, rezistent la crestături și rupere
  • ancorat sigur în tubul mânerului cu adeziv bicomponent, siguranță maximă în timpul lucrului
  • amortizare prin greutăți în capul ciocanului, pentru lovituri precise și bogate, fără ricoșeu
  • respectați normele de siguranță atunci când lucrați cu unelte de impact: www. pbst.ch/safe

Caracteristică:

  • Ciocan de lungime totală: 270 mm
  • Diametru: 22 mm
  • Lungimea capului ciocanului: 74 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături