Mandrină pentru bucşă elastică, extrasubţire, cu răcire internă 1-6 mm

Cod articol: 304981 1-6
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Gama de prindere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 1 mm - 6 mm
Suport HSK-E 40 A = 75
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Lungime activă dimensiune A 75 mm
⌀ D1 10,1 mm
⌀ D2 13,5 mm
⌀ exterior D 44 mm
Gaură Balluffchip da
Lungime utilă LN 35 mm
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 304981 1-6
EAN / GTIN 4250261554170
Număr producător 310 10E6 640 1

Descriere

Execuţie:

  • Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.
  • Cozi superfinisate.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
  • Bucşa elastică este strânsă din spate în mandrină cu un şurub de fixare, nu este necesară piuliţă de strângere!

Avantaj:

Spaţiu mare de lucru şi contur optimizat pentru vibraţii reduse. Răcire prin bucşă elastică de-a lungul sculei sau al cozii.
Forma constructivă extrem de subţire permite prelucrarea chiar şi în cazul componentelor greu accesibile, de ex. la execuţia sculelor şi matriţelor.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere şi cheie cu mâner T.

Accesorii opţionale:

ALBRECHT bucşă elastică Cod 309572 şi 309573.
Cheie tubulară Cod 309890, GARANT bucşă elastică Cod 309563.