Vesta Softshell de înaltă vizibilitate XS

Cod articol: 304925175500XS
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea high vis rot
    Mărime unisex XS
    Tip produs Vestă de protecţie de avertiazare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 304925175500XS
    EAN / GTIN 7330509427552
    Număr producător 304925175500XS

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, țesătură în 3 straturi de laminare softshell, impermeabilă 10000 mm, rezistentă la vânt, respirabilă Ret 7, 2, 300 g/m²

    Detalii
    Buzunar de identificare detașabil
    Guler căptușit cu fleece

    Finisaj
    Spate prelungit

    Buzunare
    Buzunare la piept cu fermoar și D-ring, Buzunare la piept cu clapetă
    Buzunare interioare
    Buzunare frontale cu fermoar, căptușite cu fleece

    Reflex
    Filtre reflectorizante cu lățimea de 65 mm, Bandă reflectorizantă pe umeri și pe corp


    Închidere frontală

    Cercetare frontală
    Fermoar de plastic cu un singur sens


    Material impermeabil la vânt și la apă, fără cusături lipite

    Descriere:

    • Vestă modernă Softshell în culori Hi-Vis cu o țesătură impermeabilă și respirabilă
    • Vesta are un guler înalt și o căptușeală moale din fleece
    • Certificată conform EN 20471 pentru o vizibilitate îmbunătățită la locul de muncă

    Standard:

    • Combination Certification A M ->
    • Combination Cerfication D XXS-S
    • EN ISO 20471, XXS-S Class 1, M -> Class 2

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături