Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, țesătură în 3 straturi de laminare softshell, impermeabilă 10000 mm, rezistentă la vânt, respirabilă Ret 7, 2, 300 g/m²
Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Guler căptușit cu fleece
Finisaj
Spate prelungit
Buzunare
Buzunare la piept cu fermoar și D-ring, Buzunare la piept cu clapetă
Buzunare interioare
Buzunare frontale cu fermoar, căptușite cu fleece
Reflex
Filtre reflectorizante cu lățimea de 65 mm, Bandă reflectorizantă pe umeri și pe corp
Închidere frontală
Cercetare frontală
Fermoar de plastic cu un singur sens
Material impermeabil la vânt și la apă, fără cusături lipite
Descriere:
- Vestă modernă Softshell în culori Hi-Vis cu o țesătură impermeabilă și respirabilă
- Vesta are un guler înalt și o căptușeală moale din fleece
- Certificată conform EN 20471 pentru o vizibilitate îmbunătățită la locul de muncă
Standard:
- Combination Certification A M ->
- Combination Cerfication D XXS-S
- EN ISO 20471, XXS-S Class 1, M -> Class 2