{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 18 mm | |
Suport | HSK-A 63 A = 160 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 36 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Lungime utilă LN | 85 mm | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 304715 18 | |
EAN / GTIN | 4045197289605 | |
Număr producător | 304715 18 |